LED投光器

LED投光器 - 三菱電機LED投光器 - 三菱電機LED投光器 - 三菱電機LED投光器 - 三菱電機
定格
初期照度補正
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
LPJ1M-180 AHJ 7962343779623437LPJ1M-180 AHJAC100~242150.0 (200V時)固有:132.0 (200V時)器具:19800クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
¥310,800
¥279,800
¥307,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
LPJ1N-180 AHJ 7962347179623471LPJ1N-180 AHJAC100~242150.0 (200V時)固有:126.6 (200V時)器具:19000クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
¥310,800
¥279,800
¥307,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
LPJ1N-500 2AHJ 7962348079623480LPJ1N-500 2AHJAC200~242451固有:120.8器具:54500クラス6000(メタルハライドランプ1000形器具相当)
¥660,000
¥579,800
¥637,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
LPJ1W-180 AHJ 7962348979623489LPJ1W-180 AHJAC100~242150.0 (200V時)固有:132.0 (200V時)器具:19800クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
¥310,800
¥279,800
¥307,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする