LPJ1W-180 AHJ LED投光器 三菱電機 79623489

LED投光器LPJ1W-180 AHJ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は光束など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
光束(Lm)
器具:19800
注文コード
79623489
品番
LPJ1W-180 AHJ
参考基準価格(税別)¥310,800販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
150.0 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:132.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:19800
明るさ
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
定格
初期照度補正
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする