三菱電機
固定GカットAB埋込300幅
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
32.2 (200V時)
注文コード
79624225
品番
LRS20CG1A-4-41 AHTN
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
32.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:140.9 (200V時)
光束(Lm)
器具:4540
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当