曜日別特売

固定GカットAB埋込300幅

固定GカットAB埋込300幅 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
定格消費電力(W)
明るさ
光束(Lm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79624207LRS20CG1A4-31LN9AHTN24.6 (200V時)固有:143.4 (200V時)器具:3530FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥39,200
¥38,980
¥42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79624216LRS20CG1A4-31LX9AHTN24.6 (200V時)固有:143.4 (200V時)器具:3530FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥42,700
¥22,980
¥25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79624241LRS20CG1A4-41LN9AHTN32.2 (200V時)固有:140.9 (200V時)器具:4540FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥42,700
¥41,980
¥46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79624250LRS20CG1A4-41LX9AHTN32.2 (200V時)固有:140.9 (200V時)器具:4540FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥46,200
¥24,980
¥27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79624198LRS20CG1A-4-31 AHTN24.6 (200V時)固有:143.4 (200V時)器具:3530FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥39,200
取扱い終了
返品不可
79624225LRS20CG1A-4-41 AHTN32.2 (200V時)固有:140.9 (200V時)器具:4540FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥42,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする