曜日別特売

LED調光ダウンライト

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個埋込穴(Φmm)Φ400光色昼白色(5000K)注文コード79624295品番LRS2-120 AHTZ
参考基準価格(税別)¥211,400販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
定格段調光機能付5~100%連続調光対応定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)85.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra70時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:175.9 (200V時)光束(Lm)器具:15100光色昼白色(5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)埋込穴(Φmm)Φ400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする