LRS3-2-15 AHTN ベースライト固定埋込220幅 三菱電機 79624338

ベースライト固定埋込220幅

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
定格消費電力(W)
11.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:1540
注文コード
79624338
品番
LRS3-2-15 AHTN
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
11.1 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:138.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:1540
光色
昼白色(5000K)
明るさ
FHF16形x1灯器具 高出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする