ベースライト固定埋込220幅

ベースライト固定埋込220幅 - 三菱電機ベースライト固定埋込220幅 - 三菱電機ベースライト固定埋込220幅 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
内容量
1個
全15種類を絞り込む
明るさ
光束(Lm)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79624338LRS3-2-15 AHTN11.1 (200V時)固有:138.7 (200V時)器具:1540FHF16形x1灯器具 高出力相当
25,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79624347LRS3-2-15 LN9(AHTN)11.1 (200V時)固有:138.7 (200V時)器具:1540FHF16形x1灯器具 高出力相当
25,700
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79624356LRS3-2-30 AHTN20.6 (200V時)固有:149.5 (200V時)器具:3080FHF16形x2灯器具 高出力相当
29,700
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79624365LRS3-2-30 LN9(AHTN)20.6 (200V時)固有:149.5 (200V時)器具:3080FHF16形x2灯器具 高出力相当
29,700
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79624381LRS3-4-23 AHTN16.4 (200V時)固有:147.5 (200V時)器具:2420FHF32形x1灯器具 定格出力相当
29,500
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79624399LRS3-4-23 LN9(AHTN)16.4 (200V時)固有:147.5 (200V時)器具:2420FHF32形x1灯器具 定格出力相当
29,500
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79624417LRS3-4-30 AHTN18.9 (200V時)固有:164.0 (200V時)器具:3100FHF32形x1灯器具 高出力相当
30,000
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
79624435LRS3-4-30 LN9(AHTN)18.9 (200V時)固有:164.0 (200V時)器具:3100FHF32形x1灯器具 高出力相当
30,000
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79624460LRS3-4-37 AHTN24.6 (200V時)固有:157.3 (200V時)器具:3870FLR40形x2灯器具 節電タイプ
31,800
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79624478LRS3-4-37 LN9(AHTN)24.6 (200V時)固有:157.3 (200V時)器具:3870FLR40形x2灯器具 節電タイプ
31,800
30,980
34,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
79624496LRS3-4-48 AHTN32.2 (200V時)固有:156.2 (200V時)器具:5030FHF32形x2灯器具 定格出力相当
35,300
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79624521LRS3-4-48 LN9(AHTN)32.2 (200V時)固有:156.2 (200V時)器具:5030FHF32形x2灯器具 定格出力相当
35,300
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79624539LRS3-4-65 AHTN42.7 (200V時)固有:156.4 (200V時)器具:6680FHF32形x2灯器具 高出力相当
39,300
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79624557LRS3-4-65 LN9(AHTN)42.7 (200V時)固有:156.4 (200V時)器具:6680FHF32形x2灯器具 高出力相当
39,300
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79624575LRS3CC-4-23 AHTN16.4 (200V時)固有:152.4 (200V時)器具:2500FHF32形x1灯器具 定格出力相当
31,900
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする