三菱電機
ベースライト固定埋込220幅
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力・光束
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
24.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:3870
注文コード
79624460
品番
LRS3-4-37 AHTN
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
24.6 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:157.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:3870
光色
昼白色(5000K)
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ