三菱電機
ベースライト連調埋込220幅
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
18.9 (200V時)
16.4 (200V時)
18.9 (200V時)
24.6 (200V時)
32.2 (200V時)
42.7 (200V時)
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79624645
品番
LRS3CC-4-30 LX9(AHZ)
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
18.9 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:169.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:3200
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)