三菱電機
固定埋込150ファインベース
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
42.7 (200V時)
注文コード
79625397
品番
LRS6SA20-4-60 AHTN
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
42.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:149.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:6400
光色
昼白色(5000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当