曜日別特売
LRS8-4-26 LN9(AHTN) ベース固定集光埋込黒板灯 三菱電機 79625467

ベース固定集光埋込黒板灯

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)19.3 (200V時)
内容量1個注文コード79625467品番LRS8-4-26 LN9(AHTN)
参考基準価格(税別)¥55,700販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
定格消費電力(W)
19.3 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:160.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:3040
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする