三菱電機
ベース固定集光直付黒板灯
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
32.5 (200V時)
16.7 (200V時)
21.0 (200V時)
32.5 (200V時)
43.0 (200V時)
19.3 (200V時)
32.9 (200V時)
43.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:4930
器具:2430
器具:3000
器具:4930
器具:6580
器具:2440
器具:3120
器具:5060
器具:6720
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79625580
品番
LSR12-4-45 AHTN
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
32.5 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:151.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:4930
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)