LSR2AM-170 LJ9(AHTJ) LED高天井SG中角配光 三菱電機 79625668

LED高天井SG中角配光

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
定格消費電力(W)
105.7 (200V時)
注文コード
79625668
品番
LSR2AM-170 LJ9(AHTJ)
参考基準価格(税別)¥187,700販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
定格消費電力(W)
105.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra70
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:193.9 (200V時)
光束(Lm)
器具:20500
定格
初期照度補正形固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
明るさ
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする