曜日別特売

LED高天井SG中角配光

LED高天井SG中角配光 - 三菱電機LED高天井SG中角配光 - 三菱電機LED高天井SG中角配光 - 三菱電機LED高天井SG中角配光 - 三菱電機
定格
初期照度補正形固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
内容量
1個
全8種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光束(Lm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
平均演色評価数(Ra)
時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79625659LSR2AM-170 LJ9(AHJ)109.3Ra75光束維持:60000時間固有:187.5器具:20500
¥160,000
¥139,800
¥153,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79625668LSR2AM-170 LJ9(AHTJ)105.7 (200V時)Ra70光束維持:60000時間 (光束維持率85%)固有:193.9 (200V時)器具:20500
¥187,700
¥179,800
¥197,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79625686LSR2AM-340 LJ9(AHJ)218.2Ra75光束維持:60000時間固有:187.9器具:41000
¥314,000
¥279,800
¥307,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79625695LSR2AM-340 LJ9(AHTJ)214.5 (200V時)Ra70光束維持:60000時間 (光束維持率85%)固有:191.1 (200V時)器具:41000
¥366,100
¥359,800
¥395,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79625720LSR2M-200 LJ9(AHJ)109.3Ra75光束維持:60000時間固有:187.5器具:20500
¥160,000
¥139,800
¥153,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79625729LSR2M-200 LJ9(AHTJ)105.7 (200V時)Ra70光束維持:60000時間 (光束維持率85%)固有:193.9 (200V時)器具:20500
¥187,700
¥179,800
¥197,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79625747LSR2M-400 LJ9(AHJ)218.2Ra75光束維持:60000時間固有:187.9器具:41000
¥314,000
¥279,800
¥307,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79625756LSR2M-400 LJ9(AHTJ)214.5 (200V時)Ra70光束維持:60000時間 (光束維持率85%)固有:191.1 (200V時)器具:41000
¥366,100
¥359,800
¥395,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする