曜日別特売
LSR2AM-340 LJ9(AHTJ) LED高天井SG中角配光 三菱電機 79625695

LED高天井SG中角配光

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
定格消費電力(W)
214.5 (200V時)
注文コード
79625695
品番
LSR2AM-340 LJ9(AHTJ)
参考基準価格(税別)¥366,100販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
¥359,800
定格消費電力(W)
214.5 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra70
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:191.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:41000
定格
初期照度補正形固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
明るさ
クラス4000(メタルハライドランプ1000形器具相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする