曜日別特売
LSR2M-400 LJ9(AHTJ) LED高天井SG中角配光 三菱電機 79625756

LED高天井SG中角配光

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)214.5 (200V時)注文コード79625756品番LSR2M-400 LJ9(AHTJ)
参考基準価格(税別)¥366,100販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800
定格初期照度補正形固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)214.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra70時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:191.1 (200V時)光束(Lm)器具:41000光色昼白色(5000K)明るさクラス4000(メタルハライドランプ1000形器具相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする