曜日別特売
LSR2W-200 LZ9(AHTJ) LED調光高天井SG広角配光 三菱電機 79625799

LED調光高天井SG広角配光LSR2W-200 LZ9(AHTJ)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光束(Lm)器具:21300
定格消費電力(W)109.1 (200V時)
内容量1個注文コード79625799品番LSR2W-200 LZ9(AHTJ)
参考基準価格(税別)¥191,200販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
定格消費電力(W)
109.1 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:195.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:21300
明るさ
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
定格
初期照度補正形固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra70
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする