曜日別特売

LED調光高天井SG広角配光

LED調光高天井SG広角配光 - 三菱電機LED調光高天井SG広角配光 - 三菱電機
定格
初期照度補正形固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra70
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
LSR2W-200 LZ9(AHTJ) 7962579979625799LSR2W-200 LZ9(AHTJ)109.1 (200V時)固有:195.2 (200V時)器具:21300クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
¥191,200
¥99,980
¥109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
LSR2W-400 LZ9(AHTJ) 7962582679625826LSR2W-400 LZ9(AHTJ)217.9 (200V時)固有:192.7 (200V時)器具:42000クラス4000(メタルハライドランプ1000形器具相当)
¥373,100
¥199,800
¥219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする