三菱電機
LED調光高天井SG広角配光
LSR2W-400 LZ9(AHTJ)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
光束(Lm)
器具:42000
器具:21300
器具:42000
定格消費電力(W)
217.9 (200V時)
109.1 (200V時)
217.9 (200V時)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79625826
品番
LSR2W-400 LZ9(AHTJ)
参考基準価格(税別)
¥373,100
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
217.9 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:192.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:42000
明るさ
クラス4000(メタルハライドランプ1000形器具相当)
定格
初期照度補正形固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra70
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)