曜日別特売
130B-BK ミニチョキブラック アルス 79626087

130B-BK ミニチョキブラック アルス 79626087
130B-BK ミニチョキブラック アルス 79626087
130B-BK ミニチョキブラック アルス 79626087

ミニチョキブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード79626087品番130B-BK
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アルスが誇る軽量小型 剪定はさみの決定版。
お花屋さんも愛用のロングセラー剪定用ハサミ。
女性でも簡単に扱える、軽量で使いやすいサイズ。
刃の表面は防錆仕上げでお手入れ簡単。
打ち合いゴムが切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減。
用途に応じて開き幅を調整可能。
長時間の作業でも疲れにくいエラストマーグリップ。
安心の日本製。

用途生木の剪定。材質高炭素刃物鋼質量(g)135刃長(mm)43表面処理【刃】ブラック仕上げ使用目的剪定切断対象生木本体寸法(縦×横×高さHmm)65×185×20RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)(生木)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする