曜日別特売
7782-130 エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 79626437

7782-130 エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 79626437
7782-130 エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 79626437
7782-130 エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 79626437
7782-130 エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 79626437
7782-130 エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 79626437
7782-130 エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 79626437

エレクトロニクスニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード79626437品番7782-130
参考基準価格(税別)¥10,850販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。非常に高いテコ比を実現しており、少ない力で作業が可能です。負荷を最適化した成型により、よりダイレクトな作業感覚が得られます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。カッター硬度62HRC以上のレーザー硬化された切断刃を採用しています。丸型ヘッド形状で面取りがなく、フルフラッシュカット(平らな切断面)が可能です。

幅(mm)ヘッド(A):13厚さ(mm)アゴ部(B):16.2、アゴの厚さ(ジョイントD):8.5全長(mm)130質量(g)81刃長(mm)C:16.2ハンドルコンフォート仕上ヘッド:鏡面磨き切断能力(Φmm) 軟線1硬度HRC(刃部)62ヘッド幅(mm)13切断能力(Φmm)中硬線1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする