曜日別特売
LSS1H-4-65 LN9(AHTN) ベースライト省電力固定トラフ 三菱電機 79626596

ベースライト省電力固定トラフ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
光束(Lm)器具:6900
定格消費電力(W)36.3 (200V時)
内容量1個注文コード79626596品番LSS1H-4-65 LN9(AHTN)
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:190.0 (200V時)光束(Lm)器具:6900光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする