三菱電機
省電力連調 直付学校用
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
26.7 (200V時)
26.7 (200V時)
37.2 (200V時)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79627025
品番
LSS7H-4-38 LX9(AHZ)
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
26.7 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:170.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:4490
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)