曜日別特売
LSS7H-4-56 LX9(AHZ) 省電力連調 直付学校用 三菱電機 79627050

省電力連調 直付学校用

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)37.2 (200V時)
内容量1個注文コード79627050品番LSS7H-4-56 LX9(AHZ)
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980
定格消費電力(W)
37.2 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:167.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:6070
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする