曜日別特売
LCR-1100(校正書・トレーサビリティ体系図付) ハンディタイプLCRメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 79631520

 

LCR-1100(校正書・トレーサビリティ体系図付) ハンディタイプLCRメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 79631520
LCR-1100(校正書・トレーサビリティ体系図付) ハンディタイプLCRメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 79631520
LCR-1100(校正書・トレーサビリティ体系図付) ハンディタイプLCRメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 79631520
LCR-1100(校正書・トレーサビリティ体系図付) ハンディタイプLCRメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 79631520
LCR-1100(校正書・トレーサビリティ体系図付) ハンディタイプLCRメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 79631520
LCR-1100(校正書・トレーサビリティ体系図付) ハンディタイプLCRメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 79631520
LCR-1100(校正書・トレーサビリティ体系図付) ハンディタイプLCRメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 79631520

ハンディタイプLCRメータ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送26日以内出荷とは
内容量1個仕様●テスト周波数:50/100/120/1k/2k/10k/50k/100kHz●測定パラメータ:C-D, C-Q, C-R, L-D, L-Q, L-R, L-Rdc, R-Q, R-X, R-Rdc, Rdc, Z-D, Z-Q, Z-θr, Z-θd注文コード79631520品番LCR-1100(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥96,800販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

タッチパネルLCD搭載!50,000カウントハンディタイプLCRメータ
モデルに応じて6つまたは8つの選択可能なテスト周波数
15種類の測定組み合わせが可能
選択可能なテストレベル: AC 0.3V/0.7V/1Vrms および DC +/- 1V
選択可能な測定速度 : Fast10回/秒、Slow2.5回/秒
リモート制御用の USB-VCOM インタフェース
ソフトウェアを使用しパラメータ設定、データロギングが可能

仕様●テスト周波数:50/100/120/1k/2k/10k/50k/100kHz●測定パラメータ:C-D, C-Q, C-R, L-D, L-Q, L-R, L-Rdc, R-Q, R-X, R-Rdc, Rdc, Z-D, Z-Q, Z-θr, Z-θd質量(g)約380g (バッテリーを含む)電源リチウムイオン電池、USB バスパワー (Type C) の2方式をサポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×195×41機能自動コンポーネントタイプの識別と測定のAUTO LCZ モード、データホールドRoHS指令(10物質対応)対応基本確度0.002
関連資料:(1.36MB)取扱説明書:(1.3MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする