※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個適合チューブ外径(Φmm)4ボディサイズM5基準注文コード79636194品番ASG1002-04
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥5,278販売価格(税別)
この商品は適合チューブ外径・ボディサイズなど10種類から選べます他の種類を見る 外部オールステンレスにより耐食性耐熱性向上
高温、水飛散、銅亜鉛不可等の環境下での使用が可能
材質:SUS316(外部金属部)※、FKM(シール部)
※ボディA以外の材質はSUS304となります。
最高使用温度:150℃
NSF H1グリース使用