曜日別特売

インバーターオプション 内蔵形 増設制御回路入出力

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード79636745品番FR-E8AXY-60 E-KIT
参考基準価格(税別)¥40,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
セット内容
内蔵オプション:1 個、取付けねじ(M3×8mm):2 本、中継コネクタ:1 個、オプション小カバー:1 個、内蔵オプション用表面カ
バー:1 個、細首ねじ(M3×7):1 本、スペーサ(ストレート型):1 個、スペーサ(L 型):1 個、六角スペーサ:2 個
定格
『入力信号』
【デジタル入力】入力抵抗4.7kΩ、開放時電圧DC21 ~ 26V、短絡時DC4 ~ 6mA
【パルス列入力】入力抵抗2kΩ、短絡時DC8 ~ 13mA、最大入力パルス数100k パルス/s
【アナログ入力】DC0 ~ ±10V、入力抵抗10kΩ ~ 11kΩ、最大許容電圧DC±20V
端子数
『入力信号』【デジタル入力】7 点、【パルス列入力】1 点(デジタル入力の内1 点と兼用)、【アナログ入力】1 点
『出力信号』【デジタル入力】2 点
適合【アナログ入力】メータ:直流電圧計、フルスケール ±10V(内部インピーダンス10kΩ 以上)、配線長最大10m分解能【アナログ入力】出力:3mV出力信号【アナログ入力】DC0 ~ ±10VMAX(端子AM1 - 5 間)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする