※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(基盤コーティング仕様)
商品レビューを投稿する
100日以内出荷
返品不可
100日以内出荷とは
内容量
1個
適合モータ容量(kW)
(ND)0.1
注文コード
79636885
品番
FR-E820-0.1K-1-60
参考基準価格(税別)
¥69,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
適合モータ容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd
電圧
3相
構造
標準構造品
定格周波数(Hz)
(初期設定)60
適合モータ容量(kW)
(ND)0.1
コーティング
基板:あり
クラス
電圧クラス:200V
モニタ
パルス(FM)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロジック機能
制御:(初期状態)シンクロジック