FR-E820-0.75K-1-60 インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(基盤コーティング仕様) 三菱電機 79636919

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(基盤コーティング仕様)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個適合モータ容量(kW)(ND)0.75注文コード79636919品番FR-E820-0.75K-1-60
参考基準価格(税別)¥106,200販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60適合モータ容量(kW)(ND)0.75コーティング基板:ありクラス電圧クラス:200Vモニタパルス(FM)RoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする