曜日別特売
FR-E820-0.2K-5 インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(モニタ仕様:電圧AM) 三菱電機 79637025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(モニタ仕様:電圧AM)

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可100日以内出荷とは
適合モータ容量(kW)(ND)0.2
内容量1個注文コード79637025品番FR-E820-0.2K-5
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60適合モータ容量(kW)(ND)0.2クラス電圧クラス:200Vモニタ電圧(AM)RoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする