※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス
商品レビューを投稿する
返品不可
適合モータ容量(kW)
(ND)22
(ND)7.5
(ND)11
(ND)15
(ND)18.5
(ND)22
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79637314
品番
FR-E840-22K-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,194,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
仕様
通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd
電圧
3相
構造
標準構造品
定格周波数(Hz)
(初期設定)60
適合モータ容量(kW)
(ND)22
クラス
電圧クラス:400V
モニタ
パルス(FM)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロジック機能
制御:(初期状態)シンクロジック