三菱電機
インバータ FR-A800シリーズ IP55対応品 400Vクラス
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
返品不可
120日以内出荷とは
インバータ容量(KW)
18.5
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79639606
品番
FR-A846-18.5K-1-60C3
参考基準価格(税別)
¥2,530,000
販売価格(税込)
¥978,780
販売価格(税別)
¥
889,800
バスケットに入れる
タイプ
FM、通信:RS-485通信
コーティング
(IEC60721-3-3:1994 3C2/3S2適合)基板:あり、導体メッキ:あり
クラス
電圧クラス:400Vクラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
インバータ容量(KW)
18.5