曜日別特売
AB41-02-2-D4AA-AC110V AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-02-1~3-~) CKD 79640933

AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-02-1~3-~)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類Rc注文コード79640933品番AB41-02-2-D4AA-AC110V
参考基準価格(税別)¥10,790販売価格(税込)¥11,633
販売価格(税別)
10,575
作動方式直動式ポート数2定格電圧(V)AC110管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79648852
2021-02-16
用途: エアーの制御に使用
株式会社ASAI ENGINEERS

間違いない品質 ブラケット付きですぐに設置できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする