55245 HPチリトリ 先ゴムなし 高砂 79652827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPチリトリ 先ゴムなし

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード79652827品番55245
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

軽くて丈夫なチリトリです。

トラスコ品番472-7599材質本体:ポリプロピレン幅(mm)270高さ(mm)115奥行(mm)380RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする