高砂
HPメヌエットS 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79652888
品番
56050
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
極太繊維を使用しているので、頑固なゴミを掃くのに最適です。
用途
床にへばりついた残渣を取り除くのに。
トラスコ品番
502-6269
材質
毛:ポリプロピレン 柄:アルミ グリップ:ポリエチレン
長さ(mm)
870
幅(mm)
230
色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応