SC-81 軸付きカップブラシ SUNPOWER 79653545

軸付きカップブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
毛材#180 グリット(砥粒入6NY)
線径(mm)0.7
内容量1個注文コード79653545品番SC-81
参考基準価格(税別)¥3,082販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

カップ型をしているため比較的広面の作業に適しています。

用途
金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。
使用工具:ドリル・卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)
トラスコ品番553-1316軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35毛丈(mm)25外径(Φmm)50毛材#180 グリット(砥粒入6NY)線径(mm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする