WING ACE
LED電球 スーパールミネX8500PRO
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79653554
品番
SLX-75LED
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
開いて前面照射、閉じて前方照射します。
トラスコ品番
609-6610
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
110
直径(Φmm)
(羽根を広げた時)385
電圧(V)
100~120
消費電力(W)
75
口金
E-26
光源色
昼光色(6000K)
明るさ(Lm)
8500
エコロジー商品
省エネ