WING ACE
ACE LED電球付作業灯 スーパールミネX8500PRO バイス式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79653570
品番
SLX-75VS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
明るさ8500ルーメン非常に明るく、クイックリリースで取り外しが便利なバイス式です。
明るさ切替機能で8500lm、6000lmのスイッチのON、OFFの繰り返しで切替簡単です。
トラスコ品番
609-6612
材質
本体:ABS、バイス:ナイロン樹脂、電球:PC
幅(mm)
240、(羽根を広げた時)385
高さ(mm)
300、(羽根を広げた時)385
奥行(mm)
110
電源(V)
100~120
消費電力(W)
500
口金
E-26
コード長さ(m)
5
色温度(K)
6000
光源色
昼光色
バイス 幅(mm)
(有効)75
明るさ(Lm)
8500
照射角度(°)
300