曜日別特売
715405-50 Pワン継手B型 ソケット 前澤給装工業 79654814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

715405-50 Pワン継手B型 ソケット 前澤給装工業 79654814
715405-50 Pワン継手B型 ソケット 前澤給装工業 79654814

Pワン継手B型 ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個タイプB型注文コード79654814品番715405-50
参考基準価格(税別)¥14,860販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。
パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。
鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しています。
JWWA B 116の性能基準を満たしております。

呼び径(mm)50最高使用圧力(MPa)0.75トラスコ品番510-5256材質本体:青銅タイプB型使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)210使用流体水道水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする