CUT GUARD-132NFV-S 耐切創性手袋 カットガード 132NFV ミドリ安全 79657718

耐切創性手袋 カットガード 132NFV

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
全長(cm)18.5
内容量1双注文コード79657718品番CUT GUARD-132NFV-S
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

従来のノンコートタイプよりもグリップ力に優れた手袋です。
耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。
サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。
Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。
ノンコート(コーティングなし)タイプのため、樹脂部の脱落による異物混入の心配がありません。
ニトリル手袋の下履きとしてもお使いいただけます。
制菌性能のある手袋です。

トラスコ品番480-7069材質ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、ポリウレタン、ゴム厚さ(mm)1.2ブルーサイズS規格EN388 2016エコマーク認定認定機能耐切創、耐光性、耐薬品性全長(cm)18.5中指長(cm)7材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、ポリウレタン、ゴム手のひらまわり(cm)16.4色(手首部)ゲージ数13耐切創性3エコマーク認定番号21103014
注意
※EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。

※耐切創性手袋は絶対に切れない手袋ではありません。
※又切れにくい素材ですが、扱う製品により条件が異なります。
※使用上の注意をよく読んでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする