曜日別特売
LQ1-18Ba 電柱昇降用1連はしご LQ1-a 長谷川工業 79658156

 

LQ1-18Ba 電柱昇降用1連はしご LQ1-a 長谷川工業 79658156
LQ1-18Ba 電柱昇降用1連はしご LQ1-a 長谷川工業 79658156
LQ1-18Ba 電柱昇降用1連はしご LQ1-a 長谷川工業 79658156
LQ1-18Ba 電柱昇降用1連はしご LQ1-a 長谷川工業 79658156
LQ1-18Ba 電柱昇降用1連はしご LQ1-a 長谷川工業 79658156
LQ1-18Ba 電柱昇降用1連はしご LQ1-a 長谷川工業 79658156
LQ1-18Ba 電柱昇降用1連はしご LQ1-a 長谷川工業 79658156

電柱昇降用1連はしご LQ1-a

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
全長(m)1.83
材質アルミ合金
内容量1台注文コード79658156品番LQ1-18Ba
参考基準価格(税別)¥61,200販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

電柱への昇降を安全に行えるよう、電柱の丸みにフィットする安全ベルトと安全巻き付けバンド付きです。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途様々な作業に。トラスコ品番561-3953材質アルミ合金質量(kg)3.8全長(m)1.83踏ざん踏面幅(mm)41踏ざん間隔(mm)310JIS規格JIS1121 JQCN07008有効幅(mm)正面:311.6最大使用質量(kg)100
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする