曜日別特売
DLU42505/N-N8 LED一体型ベース照明 HotaluX(ホタルクス) 79658260

DLU42505/N-N8 LED一体型ベース照明 HotaluX(ホタルクス) 79658260
DLU42505/N-N8 LED一体型ベース照明 HotaluX(ホタルクス) 79658260

LED一体型ベース照明

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台消費電力(W)16.2明るさ(Lm)2500注文コード79658260品番DLU42505/N-N8
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高い省エネ性能とスタイリッシュな器具構造を実現しました。

用途
屋内用。
トラスコ品番397-0045材質ポリカーボネート長さ(mm)1220幅(mm)70高さ(mm)90電圧(V)100~242消費電力(W)16.2定格寿命(時間)40000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)154.3明るさ(Lm)2500適合器具LED一体型ベース照明Nuシリーズライトユニット昼白色
注意
※取付工事が必要です。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする