曜日別特売
MY-BC410533/N 2AHTN 固定クリーンルームSUS透明 三菱電機 79659207

固定クリーンルームSUS透明

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79659207
品番
MY-BC410533/N 2AHTN
参考基準価格(税別)¥166,400販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。
クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応
埋込形 220幅 ステンレス枠 透明ガラス
高出力タイプライトユニット搭載
40形サイズで110形と同等の明るさを実現
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
55
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:160.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:8800
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x3灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする