曜日別特売
MY-BC440331/N AHTN 固定クリーンルームAL枠透明 三菱電機 79659460

固定クリーンルームAL枠透明

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)24.9 (200V時)
内容量1個注文コード79659460品番MY-BC440331/N AHTN
参考基準価格(税別)¥100,700販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑えるMyシリーズクリーンルーム用器具。
段調光機能付固定出力形
埋込形220幅 アルミ枠透明ガラス
クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
24.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/113° B/109°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:141.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:3520
クラス
清浄度:6
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
埋込穴(Φmm)
220x1230
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする