曜日別特売
IVY1836B 1250-100 IVY 表面保護テープ IVY 79660134

IVY 表面保護テープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
幅(mm)1250
内容量1巻注文コード79660134品番IVY1836B 1250-100
参考基準価格(税別)¥25,998販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

巻き出しが軽く作業性に優れています。
被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品

用途
非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止
トラスコ品番522-5021材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系幅(mm)1250厚さ(mm)0.06長さ(m)100使用温度範囲(℃)一般温度環境下粘着力(N/25mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする