曜日別特売
IVY1836B 200-100 IVY 表面保護テープ IVY 79660159

IVY 表面保護テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)200
内容量1巻注文コード79660159品番IVY1836B 200-100
参考基準価格(税別)¥4,568販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

巻き出しが軽く作業性に優れています。
被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品

用途
非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止
トラスコ品番522-5039材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系幅(mm)200厚さ(mm)0.06長さ(m)100使用温度範囲(℃)一般温度環境下粘着力(N/25mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする