協和ハーモネット
UL耐熱ビニル絶縁電線 /UL1015
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(mm)
約2.8
約2.4
約2.6
約2.8
約3.2
導体径(mm)
1.21
外径:0.76
0.95
1.21
1.53
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
79660265
品番
UL1015 AWG18 2 X 7
参考基準価格(税別)
¥1,956
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
UL WL-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
トラスコ品番
562-7025
色
黒白赤緑黄青茶
定格
600V
全長(m)
2
許容電流(A)
18
芯数
1
絶縁体標準厚さ(mm)
0.88
外径(mm)
約2.8
絶縁体外径(mm)
約3
導体径(mm)
1.21
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体サイズ(AWG[mm
2
])
導体(より線)断面積:18
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表