曜日別特売
KT-1500 かるがるカナテコバール モトコマ 79660676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KT-1500 かるがるカナテコバール モトコマ 79660676
KT-1500 かるがるカナテコバール モトコマ 79660676
KT-1500 かるがるカナテコバール モトコマ 79660676

かるがるカナテコバール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)1500
内容量1本注文コード79660676品番KT-1500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

建築作業中の釘抜き、テコ作業や、地震・火事などの災害時の緊急脱出用に

用途テコ作業・鉄骨の穴合わせなどトラスコ品番521-3718材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造):鉄(カーボン鋼)幅(mm)テコ部:45全長(mm)1500タイプテコバールタイプ先端寸法(mm)6尾部幅(mm)50
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする