NBN-135 非粘着ハサミ ネバノン silky(丸章工業) 79660737

非粘着ハサミ ネバノン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード79660737品番NBN-135
参考基準価格(税別)¥3,060販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

世界初のダブルコーティングで非粘着という新しい機能を生み出した「NEVANON(ネバノン)」シリーズの鋏です。
二段スペシャルコーティングで、ガムテープ、セロハンテープ、粘着剤等べとつかず切断可能です。
前面ブラックコーティングとフッ素コーティングでカッティングワークはいつまでもスムーズです。

用途
事務用に。
医療用に。
手芸に。
トラスコ品番635-5160材質ブレード ステンレス刃物鋼6A、ハンドル ABS樹脂、ビス ステンレスネジビス全長(mm)135グレータイプ非粘着刃長(mm)50刃厚(mm)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 段ボール解体

色々なハサミ使ってきましたが、今の所これが一番優秀。
切れ味いいです。ほんとによく切れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする