DSN-210L 非粘着ハサミ NEVANON(ネバノン) DSN silky(丸章工業) 79660746

非粘着ハサミ NEVANON(ネバノン) DSN

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード79660746品番DSN-210L
参考基準価格(税別)¥3,990販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

世界初のダブルコーティングで非粘着という新しい機能を生み出した「NEVANON(ネバノン)」シリーズの鋏です。
二段スペシャルコーティングで、ガムテープ、セロハンテープ、粘着剤等べとつかず切断可能です。
前面ブラックコーティングとフッ素コーティングでカッティングワークはいつまでもスムーズです。

用途
事務用に。
医療用に。
手芸に。
トラスコ品番635-5165材質ブレード ステンレス刃物鋼420J2、ハンドル ABS樹脂、ビス ステンレスカシメビス全長(mm)210グレータイプ非粘着刃長(mm)65刃厚(mm)2.7
注意
※左利き用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする